| |
|
| Artikel-Nr.: C1196-1240890 Herst.-Nr.: 1240890 EAN/GTIN: 4013695030999 |
| |
|
| | |
| Mobiles Whiteboard in schlichtem, elegantem Design. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. Flexibel einsetzbar zur Kommunikation und Information in Büro + Konferenzraum, Lager + Fertigung, Schule + Weiterbildung: - Doppelseitige Tafel um 360 Grad drehbar, durch Schraubkopf in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar
- Emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberflächen aus e3 CeramicSteel
- Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
- Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: mit 25 Jahren Herstellergarantie
- Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten aus nachhaltiger FSC®-Forstwirtschaft
- Zu 99 % recycelbar
- Tafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen inkl. innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. (Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- Solides Fahrgestell Aluminium eloxiert, mit leichtlaufenden Rollen (feststellbar)
- Inkl. eisenlackierter Ablageschale, Länge: 500 mm
- Kompl. mit Ablageschale für Marker u. Zubehör.
Weitere Informationen: | | Größe: | 1500x1000mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m |
| | |
| |