Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör-Set für Glasboards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör-Set für Glasboards
Zubehör-Set für Glasboards
Artikel-Nr.:
     C1196-1346050
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1346050
EAN/GTIN:
     4013695059099
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Zubehör-Set für Glasboards

Inhalt:

  • 2 x 4 Design-Magnete auch für Glasboards, Haftkraft 4,8 kg (Ø 20 mm)

  • 4 x Kreidemarker mit Rundspitze in schwarz, weiß, leuchtend gelb, leuchtend rosa (Strichstärke 0,5 – 4 mm)

  • 1 x Acryl-Ablageschale für Glasboards, selbstklebend (Länge 20 cm)

  • 1 x Tafellöscher Pro+, magnethaftend (Größe: 6,1 x 11,3 x 2,2 cm B x H x T)

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
13400000
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.