Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-150-40583
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-40583
EAN/GTIN:
     4031026207650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm
  • Für Kanten von 1-3 mm

Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Serie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
31.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, EC5B, EdgeClip, für Blechkanten, für Kunststoffkanten, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kantenclip, Kantenclips, Kunstoffkanten, Straps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.