Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m
Menge:
Paket
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-215316
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
161-42000
EAN/GTIN:
5022660549021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
Sehr guter Abriebschutz
Nachträglich montierbar
Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
Vielzahl von Durchmessern
Eingesetzt werden SBPA Spiralschläuche vorwiegend im Automobilbereich und in der Kabelkonfektion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.4 mm
Wendelbreite:
6.0 mm
Bündeldurchmesser:
1.6 mm | 8 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
Spiralschlauch
,
elektroinstallationsrohr kunststoff 30m
,
kabelschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
Flexibles Leitungsführungssystem
,
Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch)
,
Kabelbündelschlauch
,
Kabelbündelungsschlauch
,
Kabelschläuche
,
Kabelspiralen
,
Kabelspiralschlauch
,
Schnellbündelungsschlauch
,
Spiralen
,
Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche
,
Spiralschutzschlauch
,
Spiralwickelband
,
Wickelband
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 26,57*
€ 36,77*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 37,71*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 29,28*
€ 38,1402*
Lager 6012
pro Paket
€ 3,90*
ab € 30,1302*
€ 39,24*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,4871*
€ 40,587*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 0,88567* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen