Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     1886-M0131087
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43101
EAN/GTIN:
     5022660548970
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern und Farben

Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
1.0 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohr kunststoff 30m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
150
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,62536*
€ 0,86536*
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,627*
€ 0,867*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,6397*
€ 0,8797*
13 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,95*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,86536*
€ 1,02978
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82536*
€ 0,98218
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78536*
€ 0,93458
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72536*
€ 0,86318
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62536*
€ 0,74418
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 25,9608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.