Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     1886-M0000486
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31200
EAN/GTIN:
     4031026218854
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.80 mm
Länge:
5.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS-12/4, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
9
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,37*
€ 14,78*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,16*
€ 15,79*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,39*
€ 17,25*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,04*
€ 17,35*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,43*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,85*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
401-53880
ab € 8,91*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,82*
Zubehör
HellermannTyton
NGM12-BLK
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.