Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     615-S17306
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31210
EAN/GTIN:
     4031026326801
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf
  • 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte
  • 200 mm Abschnitte

HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (á 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.80 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, biegsam, Blister, Blisterverpackung, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS, HIS3, HIS-3, HIS-BAG, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Kleinmenge, Kleinmengengarnitur, Kleinpackung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch in Tüte, Sichtverpackung, Tüte mit Header, UL, weich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 11,56*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,57*
1 Tag
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 11,95*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,7449*
€ 12,6149*
15 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,518*
€ 13,568*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,34*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,06*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,02*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
Steinel
HL STICK UK
ab € 96,34*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.