Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Kabeldurchführungsblech
>
Artikel
Kabeldurchführungsrahmen 16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-440-00002
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
440-00002
EAN/GTIN:
4031026686165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Zeit- und platzsparendes Design
Einfache Montage, nachträgliche Änderungen möglich
Wanddichtung im Rahmendesign enthalten
Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
Integrierte Zugentlastung
Passend für alle gängigen Standard-Ausschnittmaße
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
Für Ausschnittgröße 86 x 36-54 mm
IP 65 und IP 66
Anzahl Kabeltüllen max : 8
Bohrdurchmesser : 5,3 mm
VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen werden für die zeit- und platzsparenden Kabelinstallation in Schaltschrankgehäusen und Schaltschränken aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Die teilbaren Kabeldurchführungsrahmen werden zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker verwendet. Durch die flexible Inneneinteilung des Rahmens wird nur ein Rahmen je Ausschnittgröße benötigt. Jeder Rahmen ist auf die standardisierten Ausbruchmaße ausgelegt. Die integrierte Dichtung dichtet den Rahmen zuverlässig ab, dadurch wird IP 66 erreicht. Eine zusätzliche Abdichtung ist somit unnötig.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
116.5 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabeleinführungsleiste
,
kabeleinführungsleiste ip65
,
19 zoll kabeldurchführungsplatte
,
Blindstopfen
,
Blindtuellen
,
Blindtülle
,
durchführungs-rahmen
,
Elektroinstallationsmaterial
,
gummitüllen
,
Gummitüllen
,
Gummi Tüllen
,
gummi tüllen
,
Kabeldurchführung
,
Kabeldurchführungen
,
Kabeldurchlass
,
kabeldurchlässe
,
Kabeleinführung
,
Kabeleinführungen
,
Kabeleinführung mit Zugentlastung
,
Kabeleinführung Schaltschrank
,
Kabeltüllen
,
mehrfach Kabeleinführung
,
Rahmen
,
Schaltschrank
,
Tuelle
,
Tuellen
,
Tülle
,
VarioPlate
,
Vario plate
,
vario Plate
,
VarioPlate Tülle
,
zugentlastung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindtülle
HellermannTyton
440-00004
ab € 1,18*
Zubehör
Blindtülle 11-13 mm
HellermannTyton
440-00045
ab € 0,60*
Zubehör
Blindtülle 13-15 mm
HellermannTyton
440-00046
ab € 0,60*
Zubehör
Blindtülle 15-16 mm
HellermannTyton
440-00047
ab € 0,50*
Zubehör
Blindtülle 3-5 mm
HellermannTyton
440-00041
ab € 0,37*
Zubehör
Blindtülle 5 mm
HellermannTyton
440-00049
ab € 0,529*
Zubehör
Blindtülle 5-7 mm
HellermannTyton
440-00042
ab € 0,43*
Zubehör
Blindtülle 7 mm
HellermannTyton
440-00050
ab € 0,49*
Zubehör
Blindtülle 7-9 mm
HellermannTyton
440-00043
ab € 0,48*
Zubehör
Blindtülle 9-11 mm
HellermannTyton
440-00044
ab € 0,56*
Zubehör
Einfachtülle groß 16-17 mm
HellermannTyton
440-00024
ab € 2,091*
Zubehör
Einfachtülle groß 17-18 mm
HellermannTyton
440-00025
ab € 2,091*
Zubehör
Einfachtülle groß 18-19 mm
HellermannTyton
440-00026
ab € 2,091*
Zubehör
Einfachtülle groß 19-20 mm
HellermannTyton
440-00027
ab € 2,081*
Zubehör
Einfachtülle groß 20-21 mm
HellermannTyton
440-00028
ab € 2,091*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen