Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzangen-Kette, 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenrohrzangen-Kette, 31 mm
Kettenrohrzangen-Kette, 31 mm
Kettenrohrzangen-Kette, 31 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-130110
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     130110
EAN/GTIN:
     4005887274908
Suchbegriffe:
Kettenrohrzangen-Kette
31 mm. Hoch belastbare Stahlkette.
Weitere Informationen:
Kettenlänge:
380
Durchmesser:
?" min. | 2" max. | 3 min. | 50 max.
Gewicht:
530 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: Kettenrohrzangen-Kette, 31 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,72*
Ähnlich
VBW
ab € 139,55*
Ähnlich
VBW
ab € 40,43*
Ähnlich
VBW
ab € 44,54*
Ähnlich
VBW
ab € 56,03*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 34,12*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 44,26*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 65,80*
Ähnlich
VBW
ab € 18,77*
Ähnlich
VBW
ab € 25,08*
Ähnlich
VBW
ab € 29,94*
Ähnlich
VBW
ab € 38,96*
Ähnlich
VBW
ab € 66,12*
Ähnlich
VBW
ab € 149,37*
Ähnlich
VBW
ab € 42,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.