Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzangen-Kette, 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenrohrzangen-Kette, 33 mm
Kettenrohrzangen-Kette, 33 mm
Kettenrohrzangen-Kette, 33 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-130120
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     130120
EAN/GTIN:
     4005887275103
Suchbegriffe:
Kettenrohrzangen-Kette
33 mm. Hoch belastbare Stahlkette.
Weitere Informationen:
Kettenlänge:
610
Durchmesser:
¾" min. | 4" max. | 19 min. | 100 max.
Gewicht:
350 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: Kettenrohrzangen-Kette, 33 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,72*
Ähnlich
VBW
ab € 139,55*
Ähnlich
VBW
ab € 40,43*
Ähnlich
VBW
ab € 44,54*
Ähnlich
VBW
ab € 56,03*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 34,12*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 44,26*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 65,80*
Ähnlich
VBW
ab € 18,77*
Ähnlich
VBW
ab € 25,08*
Ähnlich
VBW
ab € 29,94*
Ähnlich
VBW
ab € 38,96*
Ähnlich
VBW
ab € 66,12*
Ähnlich
VBW
ab € 149,37*
Ähnlich
VBW
ab € 42,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.