Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Greifzangen
>
Flachrundzange
>
Artikel
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-524105
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
524105
EAN/GTIN:
4005887376107
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
200 mm. Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht. DIN ISO 5745.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Kopflänge:
73
Kopfbreite:
17
Spitzenhöhe:
3,0
Spitzendicke:
2,5
Kopfdicke:
9
Gewicht:
200 g
Herkunftsland:
BRD
... >
Zangen für universellen Einsatz
>
Flach-, Rund-, Telefonzangen
>
Flachrundzange, Telefonzange
Weitere Suchbegriffe:
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
vbw telefonzange
,
flachrundzange
,
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkompo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
526600
ab € 14,99*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
526605
ab € 19,34*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
526005
ab € 22,60*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
526010
ab € 24,78*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
526100
ab € 19,90*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
526105
ab € 24,13*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
524602
ab € 17,87*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
524603
ab € 13,00*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
524605
ab € 17,07*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
VBW
524202
ab € 19,40*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
524203
ab € 19,34*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
524205
ab € 22,77*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
VBW
524102
ab € 21,10*
Ähnlich
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
524103
ab € 21,67*
Ähnlich
Flachzange mit langen Backen, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
518605
ab € 13,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen