Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-524203
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     524203
EAN/GTIN:
     4005887004376
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
160 mm. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
51
Kopfbreite:
16
Spitzenhöhe:
3,0
Spitzendicke:
2,5
Kopfdicke:
9
Gewicht:
141 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, vbw telefonzange, flachrundzange, Flachrundzange, Telefonzange, poliert, Mehrkompone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
526600
ab € 14,90*
Ähnlich
VBW
526605
ab € 19,21*
Ähnlich
VBW
526005
ab € 22,88*
Ähnlich
VBW
526010
ab € 24,69*
Ähnlich
VBW
526100
ab € 19,75*
Ähnlich
VBW
526105
ab € 23,93*
Ähnlich
VBW
524602
ab € 17,72*
Ähnlich
VBW
524603
ab € 12,81*
Ähnlich
VBW
524605
ab € 16,92*
Ähnlich
VBW
524202
ab € 19,14*
Ähnlich
VBW
524205
ab € 23,06*
Ähnlich
VBW
524102
ab € 21,27*
Ähnlich
VBW
524103
ab € 21,80*
Ähnlich
VBW
524105
ab € 21,03*
Ähnlich
VBW
518605
ab € 12,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.