Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Drehmomentschraubendreher
>
Artikel
DMS MANUELL 0,5-1,7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-9918370000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
9918370000
EAN/GTIN:
4032248388332
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Länge:
237 MMT
Breite:
193 MMT
Höhe:
55 MMT
Gewicht:
438 GRM
Preisgruppe:
W800
Ursprungsland:
DE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Weidmüller
Weitere Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
VDE-Drehmomentschlüssel
,
weidmüller drehmomentschlüssel
,
drehmoment schlüssel
,
drehmomentschlüssel 0,5 nm - 5,0 nm
,
Keyword 1(Schraubendreher)
,
Keyword 2(Schraubenzieher)
,
Keyword 3()
,
Keyword 4()
,
Keyword 5()
,
Keyword 6()
,
Keyword 7()
,
Keyword 8()
,
Keyword 9()
,
Keyword 10()
,
Keyword 11()
,
Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 115,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WK K PH1
Weidmüller
9918580000
ab € 5,36*
Zubehör
WK K PH2
Weidmüller
9918590000
ab € 5,35*
Zubehör
WK K PZ0
Weidmüller
9918600000
ab € 5,32*
Zubehör
WK K PZ1
Weidmüller
9918610000
ab € 5,32*
Zubehör
WK S 0,4X2,5
Weidmüller
9918520000
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen