Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-136-NI-30-45-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-NI-30-45-C
EAN/GTIN:
     4045525065369
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Edelstahl-Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen. Die Form A lässt sich außer durch Schweißen auch durch kundenseitig eingebrachte Bohrbilder befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite l1:
30
Länge l2:
45
Form:
C - mit Senkbohrungen
Länge l21:
30
Länge l22:
45
d1:
3
d3:
4
d4:
6.4
m1:
18
m3:
16.5
s:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.021 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-45-30-B
ab € 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-45-30-A
ab € 1,75*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,51*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,73*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.