Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel mit Anschlusskupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-330-M12X1-12-W-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     330-M12X1-12-W-10
EAN/GTIN:
     4045525578043
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 werden in Verbindung mit Normelementen verwendet, die eine elektrische Schaltfunktion haben.
Weitere Informationen:
Anschlusskupplung:
M 12 x 1
Anzahl der Kontakte (Form G/W):
12
Kabellänge l1 (in Meter):
10
Form:
W - Anschlusskupplung 90° abgewinkelt
d2:
15
l3:
31.5
l4:
26.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.460 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 86,81*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-S-SW
ab € 62,21*
Ähnlich
Otto Ganter
893.1
ab € 107,28*
Ähnlich
Otto Ganter
893.2
ab € 106,88*
Ähnlich
Otto Ganter
893.3
ab € 109,51*
Ähnlich
Otto Ganter
893.4
ab € 109,54*
Ähnlich
Otto Ganter
817.6-4-6-EB-S-0,5
ab € 52,25*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 174,63*
Ähnlich
Otto Ganter
332-200-SW-T0-2-L
ab € 184,23*
Ähnlich
Otto Ganter
239.4-70-53-SL-AS
ab € 67,50*
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
ab € 20,66*
Ähnlich
Otto Ganter
139.1-49-101-A
ab € 77,49*
Ähnlich
Otto Ganter
139.5-76-126-A
ab € 301,45*
Ähnlich
Otto Ganter
239.6-60-110-1-AS
ab € 76,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.