Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Klemmhalter, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-478-B10-M5-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     478-B10-M5-ELS
EAN/GTIN:
     4045525638648
Suchbegriffe:
Anbau-Klemmhalter
Anbau-Klemmverbinder
Anbauklemmhalter
Anbauklemmverbinder
Anbau-Klemmhalter GN 478 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab Bohrung d1 = B15 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 10
Gewinde d2:
M 5
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3 Klemm- gewinde:
M 5
k:
16
l1:
30
l2:
17
l3:
8
s Vierkant:
8
Klemmhebel für d3:
511-M5-16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.016 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
479.1-16
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
479-B8-16
ab € 1,47*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,58*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.