Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete mit Innengewinde, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-50.5-ND-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     50.5-ND-10
EAN/GTIN:
     4045525729902
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Haltemagnete GN 50.5 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring bzw. der Kunststoffabdeckung ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet. Ab dem Durchmesser d1 ≥ 50 ist die Haftfläche des Magneten mit der vollflächigen Kunststoffabdeckung versehen. Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
Durchmesser d1:
10
d2:
M 3
d3:
4.5
h:
4.5
t:
1.5
Nennhaftkräfte in N:
19
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter haltemagnete, haltemagnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
50.4-ND-10-4,5-2,6
ab € 1,69*
Ähnlich
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
52.2-AN-6
ab € 3,06*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
51.5-ND-18-SW
ab € 3,97*
Ähnlich
Otto Ganter
51.2-ND-12-M4-SW
ab € 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
51.6-ND-43-22-M4
ab € 8,05*
Ähnlich
Otto Ganter
50.25-HF-25-7-M5
ab € 3,11*
Ähnlich
Otto Ganter
50.1-SC-6-4,5
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.