Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffschrauben, Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-533-100-M12-40-DSW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     533-100-M12-40-DSW
EAN/GTIN:
     4045525731240
Die ergonomische Form der Dreisterngriffschrauben GN 533 ermöglicht ein effektives Greifen, wodurch sich ein hohes Drehmoment erzielen lässt.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 12
Länge l:
40
Farbe der Abdeckkappe:
DSW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
35
h1:
43
h2:
23
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.136 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
533-63-M8-NI-DSW
ab € 5,75*
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 8,92*
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
ab € 3,46*
Ähnlich
Otto Ganter
533.6-63-M8-25-DSW
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.