Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Elektromagnet
>
Haltemagnet
>
Artikel
Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-54.1-ND-10
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
54.1-ND-10
EAN/GTIN:
4045525664692
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Haltemagnete GN 54.1 bilden in Kombination mit dem Gehäuse aus Messing, den Eisenpolen und der Isolation aus Kunststoff, ein System, welches den Magnet schirmt, extrem verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet. Dieser besondere Aufbau ist auch unter der Bezeichnung „Sandwich-Magnet“ oder „Polschuh-Magnet“ bekannt. Befestigen lassen sich die Haltemagnete einfach und sicher durch Pressen, Schrumpfen oder Kleben. k1 ist das max. Maß, um das der Haltemagnet ohne Verlust seiner Eigenschaften gekürzt werden kann. Beim direkten Einbau dieses Haltemagneten in Stahlteile entsteht ein magnetischer Kurzschluss, der zu einer Haftkraftverringerung von bis zu 15 % führt. Um dies zu vermeiden, sollte der Abstand k2 zwischen Messinggehäuse und Stahlteil bzw. Einbaubohrung eingehalten werden. Der Abstand ist ebenso einzuhalten, wenn der Haltemagnet gekürzt wird.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
Durchmesser d:
10
h:
20
k1{Sp:s}:
8
k2{Sp:s}:
2
Nennhaftkräfte in N SC:
40
ND:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
... >
3.9 Halten mit Magneten
>
Haltemagnete in Stabform
>
GN 54.1 Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,72*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummikappen, für Haltemagnete
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,67*
Ähnlich
Haftscheiben, Stahl, selbstklebend
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,38*
Ähnlich
Haltemagnete mit Gewindezapfen
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
ab € 3,15*
Ähnlich
Haltemagnete mit Innengewinde
Otto Ganter
52.2-AN-6
ab € 2,93*
Ähnlich
Haltemagnete mit Innengewinde
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,68*
Ähnlich
Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Gehäuse Edelstahl, mit gummierter Haftfläche
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
ab € 7,41*
Ähnlich
Haltemagnete, Stabform, mit Innengewinde
Otto Ganter
54.2-SC-6-M3
ab € 2,84*
Ähnlich
Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung
Otto Ganter
52.1-ND-4-1
ab € 2,26*
Ähnlich
Haltescheiben, Stahl
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,34*
Ähnlich
Rohmagnete, Aluminium, Nickel, Cobalt, Stabform
Otto Ganter
55.3-AN-3-10
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen