Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachtopfmagnete mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-58-AN-29-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     58-AN-29-RT
EAN/GTIN:
     4045525663985
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf-magnet mit bohrung
topf magnet
Flachtopfmagnete GN 58 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet. Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunstsstoff bestehen. Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftfläche der Magnete während der Lagerung und dem Transport.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
AN - AlNiCo
Durchmesser d1:
29
Oberfläche:
RT - rot, lackiert
Durchmesser x1:
28.6
d2:
4.8
d3:
10.5
h:
8.5
Nennhaftkräfte in N:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
50.4-ND-10-4,5-2,6
ab € 1,69*
Ähnlich
Otto Ganter
51.4-ND-18-SW
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
50.45-SC-16-4,5-3,5
ab € 9,04*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
60-AN-13
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
55.1-SC-15-8-3,5
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.