Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnaben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-750-32-V10-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     750-32-V10-M
EAN/GTIN:
     4045525370883
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Der Deckel der Schaltnaben GN 750 verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- und zurückstehende Wellen. Außerdem bietet er sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt, zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
32
d2:
10
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
Form:
M - Deckel mit Markierung
Werkstoff:
ST - Stahl
filtercolumn:
B 10
d3:
25
d4:
23
d5:
18
d6:
8
h1:
21
h2:
15
h3:
4.2
h4 ≈:
43
Länge l:
84
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.116 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,09*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,76*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,64*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,80*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.