Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf HDMI 3-in-1 Docking-Konverter mit Power Delivery, USB 3.2 Typ-C-Stecker auf HDMI (4K@30Hz), USB-A (5 Gbit/s) und USB-C PD (100 W) Buchsen, Multiport-Konverte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-130622
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130622
EAN/GTIN:
     0766623130622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter

USB-C auf HDMI-Adapter - Anschluss für Laptop, MacBook, Smartphone oder Tablet an HDMI-Monitor plus USB-A-Peripherie und Power Delivery-Ladeport



Der Manhattan USB-C auf HDMI 3-in-1 Docking-Konverter bildet eine schnelle, einfache und praktische Schnittstelle zwischen USB Typ C-Geräten (Laptop, Computer, MacBook, Chromebook, Tablet, etc.) und HDMI-Display (Monitor, Fernseher, Beamer) in 4K bei 30 Hz. Durch den USB-A-Port mit USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.0) zum Anschluss von Maus oder Tastatur taugt dieser Adapter auch für eine Mini-Workstation oder zum Anschluss von USB-Stick, USB-Drucker oder USB-Festplatte. Die Installation bleibt mit Plug & Play schnell und einfach.



Bis zu 100 W Ladepower mit USB-C Power Delivery (PD)



Der integrierte USB-C PD-Port erlaubt die Notebookakkuladung mit bis zu 100 W und die gleichzeitige Ladung Ihrer anderen mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets über den USB-A-Port. Die Power Delivery-Funktion mit all ihren Vorteilen sorgt zudem für besonders schnellen, leistungsstarken und sicheren Ladevorgang.



Bringen Sie Ihr Handy auf die große Leinwand



Haben Sie ein Smartphone mit Android 9 oder höher und Unterstützung für Videoausgabe über USB-C, können Sie Apps und Medien auf einem angeschlossenen Display nutzen. Schauen Sie ein Video auf Ihrem Fernseher oder zeigen Sie eine Präsentation auf einem Beamer - direkt von Ihrem Handy.



Ein Multiportadapter für unterwegs



Trotz der vielen Anschlussmöglichkeiten ist das robuste Gehäuse dieses Adapters mit 52 x 59 x 12 mm kompakt genug für das Außenfach einer Notebooktasche.



Merkmale:
  • Einfacher Anschluss eines USB-C-Geräts an ein HDMI-Display und an ein USB-A-Peripheriegerät sowie gleichzeitiges Aufladen beider USB-Geräte
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@30Hz (3840 × 2160)
  • Ein USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port (früher USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und einer Ladeleistung bis zu 7,5 W (5 V / 1,5 A)
  • USB-A-Port zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder Speichermedien (und mehr) oder zum Aufladen und Synchronisieren eines mobilen Geräts
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
  • Konform mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Integriertes, strapazierfähiges 10 cm Anschlusskabel
  • HDCP 1.4-konform
  • Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC und lädt gleichzeitig dessen Akku (Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Android 9 oder höher mit Videoausgabe über USB-C)
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™, iPadOS® und Android™
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
52 mm
Breite:
59 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,029 kg
Standards und Zertifikate:
DP 1.2 Alt Mode über USB-C, USB 3.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
USB-C auf HDMI 3-in-1 Docking-Konverter mit Power Delivery, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.