Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf HDMI 3-in-1 Docking-Konverter mit Power Delivery, USB 3.2 Typ-C-Stecker auf HDMI (4K@30Hz), USB-A (5 Gbit/s) und USB-C PD (100 W) Ports, Multiport-Konverter ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-424819
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130707
EAN/GTIN:
     0766623130707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB-C auf HDMI-Adapter - Anschluss für Laptop, MacBook, Smartphone oder Tablet an HDMI-Monitor plus USB-A-Peripherie und Power Delivery-Ladeport



Der Manhattan USB-C auf HDMI 3-in-1 Docking-Konverter bildet eine schnelle, einfache und praktische Schnittstelle zwischen USB Typ C-Geräten (Laptop, Computer, MacBook, Chromebook, Tablet, etc.) und HDMI-Display (Monitor, Fernseher, Beamer) in 4K bei 30 Hz. Durch den USB-A-Port mit USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.0) zum Anschluss von Maus oder Tastatur taugt dieser Adapter auch für eine Mini-Workstation oder zum Anschluss von USB-Stick, USB-Drucker oder USB-Festplatte. Die Installation bleibt mit Plug & Play schnell und einfach.



Bis zu 100 W Ladepower mit USB-C Power Delivery (PD)



Der integrierte USB-C PD-Port erlaubt die Notebookakkuladung mit bis zu 100 W und die gleichzeitige Ladung Ihrer anderen mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets über den USB-A-Port. Die Power Delivery-Funktion mit all ihren Vorteilen sorgt zudem für besonders schnellen, leistungsstarken und sicheren Ladevorgang.



Bringen Sie Ihr Handy auf die große Leinwand



Haben Sie ein Smartphone mit Android 9 oder höher und Unterstützung für Videoausgabe über USB-C, können Sie Apps und Medien auf einem angeschlossenen Display nutzen. Schauen Sie ein Video auf Ihrem Fernseher oder zeigen Sie eine Präsentation auf einem Beamer - direkt von Ihrem Handy.



Ein Multiportadapter für unterwegs



Trotz der vielen Anschlussmöglichkeiten ist das robuste Aluminiumgehäuse dieses Adapters mit 71 x 29 x 12 mm kompakt genug für das Außenfach einer Notebooktasche.



Merkmale:
  • Einfacher Anschluss eines USB-C-Geräts an ein HDMI-Display und an ein USB-A-Peripheriegerät sowie gleichzeitiges Aufladen beider USB-Geräte
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@30Hz (3840 × 2160)
  • Ein USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port (vorher USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und einer Ladeleistung bis zu 5 W (5 V / 1 A)
  • USB-A-Port zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder Speichermedien (und mehr) oder zum Aufladen und Synchronisieren eines mobilen Geräts
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
  • Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Robustes, schlankes Aluminiumgehäuse, für Schreibtisch und unterwegs gleichermaßen geeignet
  • Integriertes, strapazierfähiges 11 cm Anschlusskabel
  • Vollständig HDCP 1.4-konform, abwärtskompatibel
  • Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC und lädt gleichzeitig dessen Akku (Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Android 9 oder höher mit Videoausgabe über USB-C)
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™, iPadOS® und Android™
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Space Grau
Länge:
71 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,031 kg
Standards und Zertifikate:
DP 1.2 Alt Mode über USB-C, USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,73*
€ 18,84*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,62*
€ 22,36*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,94*
€ 25,20*
5 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,78*
€ 27,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,11*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.