Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C PD 10-in-1 Dual-Monitor 8K Dockingstation / Multiport-Hub, USB 3.2 Gen 2 Typ C-Stecker auf zwei HDMI-Ports (bis zu 8K@30Hz), fünf USB-A-Ports (bis zu 10 Gbit/s),...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-130714
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130714
EAN/GTIN:
     0766623130714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Docking Station für Laptop / MacBook® | Anschluss für 2 HDMI-Monitore, Power-Delivery-Ladefunktion sowie Ethernet- und USB-Geräte



Seien Sie produktiver an PC, Mac® oder Tablet mit dieser äußerst vielseitigen Dockingstation von Manhattan. Sie ermöglicht Multitasking auf zwei UHD-HDMI-Monitoren gleichzeitig. Fünf SuperSpeed-USB-A-Ports und ein USB-C-Port übertragen Daten blitzschnell mit bis zu 10 Gbit/s. Der 10/100/1000-LAN-Port mit Auto-Sensing liefert die kabelgebundene Internetverbindung, die vielen Laptops fehlt. Abgerundet wird diese Anschlussvielfalt durch einen Power-Delivery-Eingang (PD) mit einer Leistungsaufnahme bis zu 100 W, der alle angeschlossenen USB-Geräte (und natürlich das Notebook) mit Strom versorgt.



HDMI-Bildschirmanschluss mit gigantischem, zukunftssicherem 8K



Die beiden HDMI-Ports ermöglichen Multitasking auf mehreren HDMI-Monitoren gleichzeitig. Erweitern Sie Ihr Laptop-Display um einen HDMI-Monitor mit einer Auflösung von 8K@30Hz oder um zwei Monitore mit 4K@60Hz. Unter Windows® werden die Modi "Dupliziert" und "Vollständig erweitert" unterstützt, d. h. Sie können unterschiedliche Bilder und Videos auf Ihrem Laptop und zwei anderen Monitoren anzeigen. Auf dem Mac unterstützt er Dupliziert oder Erweitert Dupliziert, d. h. Sie können ein Bild/Video auf Ihrem Laptop und dieselben Bilder auf zwei anderen Monitoren anzeigen lassen.



Anschluss für LAN und Peripheriegeräte



In den sechs USB-Ports für Mäuse, Tastaturen und USB-Sticks finden alle Ihre Peripheriegeräte Platz. Von den fünf USB-A-Ports bieten zwei Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s, drei bis zu 5 Gbit/s sowie alle fünf eine Ladeleistung bis zu 2,5 W. Ein USB-C-Datenport überträgt Daten mit bis zu 10 Gbit/s. Der Gigabit-RJ45-Port bringt die kabelgebundene Ethernet-Verbindung, die Sie in schlanken Gehäusen von modernen Ultrabooks™ und MacBooks vergeblich suchen.



Bis zu 85 W Ladeleistung mit USB-C Power Delivery (PD)



Der USB-C PD-Port liefert bis zu 85 W, um Ihren Laptop über den USB-C-Stecker zu laden. Ebenso lädt er an die USB-A-Ports angeschlossene Geräte wie Smartphones und Tablets. Die Power-Delivery-Funktion lädt dabei schneller als Standard-Ladegeräte, da sie den Energiebedarf kompatibler Geräte ermittelt und mit der schnellsten und sichersten Rate liefert.



Bringen Sie Ihr Handy auf die große Leinwand



Schließen Sie ein Android-Smartphone mit USB-C DP Alt Mode-Unterstützung an, um Fotos und Apps auf dem Großbildschirm zu erleben. Schauen Sie ein Video auf Ihrem Monitor oder blättern Sie durch die Folien Ihrer Präsentation auf einem Beamer - alles direkt von Ihrem Handy.



Ein Multiport-Adapter für unterwegs



Das robuste Aluminiumgehäuse macht diesen Multiport-Adapter zum perfekten Reisebegleiter. Trotz seiner umfangreichen Anschlussmöglichkeiten ist er immer noch kompakt genug für das Außenfach Ihrer Laptoptasche.



Merkmale:
  • Schließt Ihren Laptop an mehrere Displays, Netzwerk und Peripherie an und lädt Ihre Geräte
  • Zwei HDMI-Ports mit Auflösungen bis zu 8K@30Hz bei Bildausgabe auf einem Monitor oder 4K@60Hz auf zwei Monitoren
  • Verwendet Multi-Steam Transport (MST) für die Anzeigemodi Vollständig Erweitert auf Windows® (unterschiedliche Bilder auf Laptop, Monitor 1 und 2) sowie Dupliziert oder Erweitert Dupliziert auf Mac® (unterschiedliches Bild auf Laptop, gleiches Bild auf Monitor 1 und 2)
  • Ein Gigabit Ethernet-Port (10/100/1000) für Downloads, Media Streaming und Gaming in Highspeed
  • Lädt Ihren Laptop mit USB Power Delivery (PD) bis zu 85 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
  • Ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Port nur für Daten mit Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
  • Zwei USB 3.2 Gen 2 Typ A-Ports mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s und Geräteladung bis zu 2,5 W (5 V / 0,5 A)
  • Drei USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 2,5 W (5 V / 0,5 A)
  • USB-A-Ports zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen, USB-Sticks und mehr sowie zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Konform mit DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC und lädt gleichzeitig dessen Akku (Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Android 9 oder höher mit Videoausgabe über USB-C)
  • Robustes, schlankes Aluminiumgehäuse, für Schreibtisch und unterwegs gleichermaßen geeignet
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Chrome OS™ und Android™
  • Extralanges, integriertes 60 cm Kabel mit vergossener Aluminiumtülle für komfortable Verwendung an jedem Laptop-Port
  • Kompatibel mit den Schnittstellen USB4® und Thunderbolt™ 3 / 4
  • Vollständig HDCP 2.3-konform, abwärtskompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Space Grau
Länge:
130 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
0,11 kg
Standards und Zertifikate:
DP 1.4 Alt Mode über USB-C, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, HDCP 2.3, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
USB-C PD 10-in-1 Dual-Monitor 8K Dockingstation / Multiport-Hub, Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461887
ab € 168,18*
Sonstiges
Manhattan
152808
ab € 70,06*
Sonstiges
Manhattan
130615
ab € 45,31*
Sonstiges
Manhattan
130660
ab € 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.