Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh Nitril Premium, Gr. XL in blau, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20465143
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20465143
EAN/GTIN:
     4052677051058
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Chemikalienschutz für den kurzfristigen, einmaligen Gebrauch
  • Puderfrei
  • Unsteril
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit Lebensmittelzulassung
  • Angeraute Oberfläche
Einsatzgebiete
Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Qualitätskontrolle, Kleinteilmontage, Elektronik, sämtliche medizinische Anwendungsbereiche, Labor, Sanitärbereiche, Reinigungsarbeiten

Produkteigenschaften
Material: Nitril, Stärke 0,2 mm; AQL 0,65
Farbe: Blau
Länge: ca. 30 cm
Normung: EN 374, EN 388, EN 420
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
50 Stück
Material:
Nitril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20465142
ab € 16,64*
Ähnlich
WERO
20465141
ab € 16,62*
Ähnlich
WERO
20465140
ab € 16,57*
Ähnlich
WERO
20465144
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.