Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO DuraLine Nitril Einmalhandschuhe, Größe L (Gr. 8-9), 4 Stk/Pkg, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-230356
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     230356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 455 (Teil 1–4), EN 420

Einsatzgebiete:

Einmalhandschuh für hochinfektiöse Situationen, kurzzeitiger Schutz für Hände und Produkte vor Feuchtigkeit und Schmutz. Für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Erste Hilfe, Rettungswesen.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Puderfrei
  • Angeraute Fingerspitzen für hohe Griffsicherheit
  • Angenehm weich und elastisch
  • Enthalten keine Weichmacher
  • Besonders empfohlen für die Lebensmittelindustrie
  • Material: Nitril, AQL 1,5, Farbe: Blau
  • Entsprechen den Anforderungen der DIN 13157 / DIN 13169

Besonders für den Lebensmittelbereich empfohlen

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Norm:
DIN 13157 / DIN 13169
Inhalt:
4 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20050106
ab € 11,83*
Zubehör
AMPri
3716
ab € 2,25*
Zubehör
WERO
20230109
ab € 5,98*
Zubehör
WERO
290037
ab € 1,75*
Zubehör
WERO
20230352
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.