Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Vinyl-Einmalhandschuh ECO-PLUS, Gr. S, 100 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     8580-01260-S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     3714
EAN/GTIN:
     4044941002088
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Glatte Handfläche
  • Leichte Qualität – perfekt für den Einsatz in Werkstatt und Haus sowie für leichte Pflegearbeiten
  • Beidhändige Passform
  • Keine allergieauslösenden Proteine enthalten
  • Kein DOP/DEHP enthalten
  • Puderfrei und unsteril
  • Weiß
Eigenschaften
  • AQL 1,5
  • Zertifiziert nach EN 420 und EN 455
  • PSA Verordnung Kategorie I
  • Lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) 1935/2004
  • Länge =240 mm
  • Schichtstärke ca. 0,06 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Stück
Material:
Vinyl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
2169
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,27*
€ 3,13*
2 Tage
75
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,82*
€ 4,46*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 4,48*
10 Tage
7
2
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,27*
€ 5,23*
3 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,70*
ab € 7,70*
€ 11,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0227* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
3716
ab € 2,26*
Ähnlich
AMPri
3715
ab € 2,26*
Ähnlich
AMPri
3717
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.