Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Vinyl-Einmalhandschuh ECO-PLUS, Gr. M, 100 Stk


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     8580-01260-M
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     3715
EAN/GTIN:
     4044941002095
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Glatte Handfläche
  • Leichte Qualität – perfekt für den Einsatz in Werkstatt und Haus sowie für leichte Pflegearbeiten
  • Beidhändige Passform
  • Keine allergieauslösenden Proteine enthalten
  • Kein DOP/DEHP enthalten
  • Puderfrei und unsteril
  • Weiß
Eigenschaften
  • AQL 1,5
  • Zertifiziert nach EN 420 und EN 455
  • PSA Verordnung Kategorie I
  • Lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) 1935/2004
  • Länge =240 mm
  • Schichtstärke ca. 0,06 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Stück
Material:
Vinyl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
1020
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 2,27*
€ 3,12*
1 Tag
356
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 3,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,50*
ab € 3,96*
€ 6,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,69*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0227* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
3716
ab € 2,26*
Ähnlich
AMPri
3714
ab € 2,27*
Ähnlich
AMPri
3717
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.