Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0266
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0266
EAN/GTIN:
     4044589006257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung...
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warn...
warnschild en iso 7010 w019 warnung...
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Warnung vor Quetschgefahr


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W019
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W23 - W23
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Quetschgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W019, ASR A1.3 W019, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0324
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.0265
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
39.0788
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
11.0324
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0265
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
21.0266
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.0324
ab € 0,86*
Ähnlich
Wolk
21.0265
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.