Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warnschild
>
Artikel
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.0324
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.0324
EAN/GTIN:
4044589021823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung...
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warn...
warnschild en iso 7010 w019 warnung...
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Warnung vor Quetschgefahr
Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W019
Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W23 - W23
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Quetschgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild
,
DIN EN ISO 7010 W019
,
ASR A1.3 W019
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Seitenlänge: 10,0 cm
Wolk
39.0324
ab € 0,92*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Seitenlänge: 20,0 cm
Wolk
39.0265
ab € 2,42*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Seitenlänge: 5,0 cm
Wolk
39.0788
ab € 0,60*
Ähnlich
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Wolk
11.0324
ab € 1,45*
Ähnlich
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Wolk
11.0265
ab € 2,96*
Ähnlich
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Wolk
11.0266
ab € 5,59*
Ähnlich
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 31,50cm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Wolk
21.0266
ab € 3,18*
Ähnlich
Warnung vor Quetschgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019
Wolk
21.0265
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen