Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0518
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0518
EAN/GTIN:
     4044589007780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen
Augen- und Kopfschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Augen- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0641
ab € 1,52*
Ähnlich
Wolk
21.0518
ab € 5,14*
Ähnlich
Wolk
11.0517
ab € 3,63*
Ähnlich
Wolk
11.0519
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.