Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0641
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0641
EAN/GTIN:
     4044589023261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen
Augen- und Kopfschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Augen- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0518
ab € 5,12*
Ähnlich
Wolk
11.0517
ab € 3,62*
Ähnlich
Wolk
11.0518
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
11.0519
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.