Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Augen- und Kopfschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0518
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0518
EAN/GTIN:
     4044589022592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen
Augen- und Kopfschutz benutzen


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Augen- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0641
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0517
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
11.0518
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
11.0519
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.