Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 14,80x14,80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 14,80x14,80 cm
Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 14,80x14,80 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2709
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2709
EAN/GTIN:
     4044589013255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - Richtungsangabe rechts/links
SafetyMarking® Brandschutzschild – Richtungsangabe links/rechts


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Richtungspfeil
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2710
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
15.2710
ab € 4,54*
Ähnlich
Wolk
15.2709
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
38.2709
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.2710
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
43.2709
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
43.2710
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
21.2710
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.2709
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.