Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
>
Artikel
Richtungspfeil rechts/links Brandschutzschild, selbstkl. Folie ,14,80x14,80cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.2709
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.2709
EAN/GTIN:
4044589029560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild Richtungsangabe rechts/links
SafetyMarking® Brandschutzschild – Richtungsangabe links/rechts
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Richtungspfeil
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Brandschutzkennzeichnung
>
Brandschutzschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
brandschutzzeichen richtungpfeil links
,
brandschutzschild richtungpfeil
,
brandschutzzeichen richtungpfeil folie
,
Brandschutzschild
,
wolk
,
Kombischilder
,
Sicherheitsschilder
,
Zusatzschilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Typenschild
,
Leistungsschilder
,
Maschinenschilder
,
Etiketten
,
Betriebsbedarf
,
Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 14,80x14,80 cm
Wolk
11.2709
ab € 1,65*
Ähnlich
Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Wolk
11.2710
ab € 2,97*
Ähnlich
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm
Wolk
15.2710
ab € 4,54*
Ähnlich
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 14,8x14,8cm
Wolk
15.2709
ab € 2,97*
Ähnlich
Richtungsangabe rechts/links Safety Marking Brandschutzschild, 14,8x14,8 cm
Wolk
38.2709
ab € 2,19*
Ähnlich
Richtungsangabe rechts/links Safety Marking Brandschutzschild, 20x20 cm
Wolk
38.2710
ab € 3,57*
Ähnlich
Richtungspfeil rechts/links Brandschutzschild, Kunststoff, 14,8x14,8 cm
Wolk
43.2709
ab € 1,35*
Ähnlich
Richtungspfeil rechts/links Brandschutzschild, Kunststoff, 20x20 cm
Wolk
43.2710
ab € 1,78*
Ähnlich
Richtungspfeil rechts/links Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 20x20cm
Wolk
21.2710
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen