Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungsangabe rechts/links Brandschutz,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 14,8x14,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 14,8x14,8cm
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 14,8x14,8cm
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 14,8x14,8cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.2709
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.2709
EAN/GTIN:
     4044589004406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe rechts/links
SafetyMarking® Brandschutzschild – Richtungsangabe links/rechts

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz mit einem Brandschutzzeichen nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Richtungspfeil
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen richtungpfeil links, brandschutzschild richtungpfeil, Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2709
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
11.2710
ab € 2,98*
Ähnlich
Wolk
15.2710
ab € 4,54*
Ähnlich
Wolk
38.2709
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
38.2710
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
43.2709
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
43.2710
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
21.2710
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.2709
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.