Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7252
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7252
EAN/GTIN:
     4044589367846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild
Gebotsschild Gesichtsschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Gesichtsschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M013
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M013 - Gesichtsschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M013 - Gesichtsschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Gesichtsschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7250
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
11.A7255
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
21.A7252
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
21.A7255
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.