Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,Safety Marking,15x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,Safety Marking,15x15cm
Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,Safety Marking,15x15cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.0055
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0055
EAN/GTIN:
     4044589129666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
alle fluchtwegschilder
Fluchtweg/Erste Hilfe- Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe gerade
Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen zu verwenden.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Richtungspfeil gerade
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild - nachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2140
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
44.0056
ab € 4,58*
Ähnlich
Wolk
15.0056
ab € 4,57*
Ähnlich
Wolk
11.0056
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
21.0055
ab € 1,21*
Ähnlich
Wolk
21.0056
ab € 2,00*
Ähnlich
Wolk
38.0055
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
38.0056
ab € 3,60*
Ähnlich
Wolk
44.0055
ab € 4,16*
Ähnlich
Wolk
43.0055
ab € 2,06*
Ähnlich
Wolk
43.0056
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.