Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Kunststoff, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Kunststoff, 2
Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Kunststoff, 2
Artikel-Nr.:
     C158H-440.0056
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.0056
EAN/GTIN:
     4044589438584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil gerade
rettungsweg richtungspfeil
Fluchtweg/Erste Hilfe- Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe gerade
Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen zu verwenden.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil wolk, Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Kunststoff, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2140
ab € 10,19*
Ähnlich
Wolk
15.0055
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
15.0056
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
11.0056
ab € 3,24*
Ähnlich
Wolk
21.0055
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.0056
ab € 1,98*
Ähnlich
Wolk
38.0055
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.0056
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
44.0055
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
43.0055
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
43.0056
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.