Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Alu, 30,0 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Alu, 30,0 x 3
Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Alu, 30,0 x 3
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2140
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2140
EAN/GTIN:
     4044589441195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil gerade
rettungsweg richtungspfeil
Fluchtweg/Erste Hilfe- Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe gerade
Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen zu verwenden.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil alu, Fluchtweg Zusatzschild, langnachleuchtend, Richtungsangabe gerade, Alu, 30, 0 x 3, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0056
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.0055
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
15.0056
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
11.0056
ab € 3,24*
Ähnlich
Wolk
21.0055
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.0056
ab € 1,98*
Ähnlich
Wolk
38.0055
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.0056
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
44.0055
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
43.0055
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
43.0056
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.