Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0198
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0198
EAN/GTIN:
     4044589021144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
allgemeines warnzeichen w001 warnsc...
Warnschild Allgemeines Warnzeichen DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Allgemeines Warnzeichen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W001
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Allgemeines Warnzeichen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
31,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W001, ASR A1.3 W001, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0196
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0197
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0352
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0196
ab € 53,45*
Ähnlich
Wolk
11.0196
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.0197
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
11.0198
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0199
ab € 9,14*
Ähnlich
Wolk
31.1108
ab € 16,62*
Ähnlich
Wolk
30.0352
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
31.0351
ab € 22,89*
Ähnlich
Wolk
31.0352
ab € 30,67*
Ähnlich
Wolk
21.0196
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0197
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.0199
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.