Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld
>
Artikel
Warnschild,Folie,Warnung vor magnetischem Feld,20,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.A8165
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.A8165
EAN/GTIN:
4044589370211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Warnung vor magnetischem Feld
Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W006
Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W006 - Warnung vor magnetischem Feld
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W006 - Warnung vor magnetischem Feld
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor magnetischem Feld
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnung vor magnetischem Feld
,
warnung vor magnetischem feld 200mm
,
warnung vor magnetischem feld
,
Warnschild
,
Folie
,
Größe: 20
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 W006
,
ASR A1.3 W006
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,78*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Seitenlänge: 10,0 cm
Wolk
39.A8162
ab € 0,93*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Seitenlänge: 20,0 cm
Wolk
39.A8165
ab € 2,46*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Seitenlänge: 5,0 cm
Wolk
39.A8160
ab € 0,61*
Ähnlich
Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor magnet. Feld,5,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Wolk
30.A8160
ab € 4,90*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor magnetischem Feld,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Wolk
11.A8162
ab € 2,02*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor magnetischem Feld,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Wolk
11.A8165
ab € 3,93*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor magnetischem Feld,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Wolk
21.A8162
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen