Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor magnet. Feld,5,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor magnet. Feld,5,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor magnet. Feld,5,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor magnet. Feld,5,0 cm DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A8160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A8160
EAN/GTIN:
     4044589371881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnschild auf Bogen Warnung vor magnetischem Feld DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006
Warnung vor magnetischem Feld


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W006
  • Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W006 - Warnung vor magnetischem Feld
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W006 - Warnung vor magnetischem Feld
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor magnetischem Feld
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, warnung vor magnetischem feld, Warnschild auf Bogen, 10 Stk/Bogen, Größe: 5, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W006, ASR A1.3 W006, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.A8162
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.A8165
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.A8160
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.A8162
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.A8165
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
21.A8162
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8165
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.