Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auch bei ausgesch Haupsch Warnschild Bogen,Folienetik,gest,Gr.3,20x1,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Auch bei ausgesch Haupsch Warnschild Bogen,Folienetik,gest,Gr.3,20x1,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Auch bei ausgesch Haupsch Warnschild Bogen,Folienetik,gest,Gr.3,20x1,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-300.1387
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1387
EAN/GTIN:
     4044589120311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warn-Kombischild auf Bogen Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe Einzeletikett (BxH): 3,2 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
30
Material:
PVC
Breite:
3,2 cm
Höhe:
1,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,54*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,54*
5 Tage
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 10,80*
€ 17,02*
6 Tage
58
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,61*
€ 40,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Bogen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,26034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.