Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Schalten verboten, 6 Stück auf Bogen, Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-300.A6251
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.A6251
EAN/GTIN:
4044589371652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
nicht schalten p031 verbotsschild 5...
Verbotsschild auf Bogen Schalten verboten DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Schalten verboten
Lieferform:
Best.-Nr. 380.A6250
500 Stück / Rolle
Best.-Nr. 380.A6251
6 Stück / Bogen
Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P031
Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schalten verboten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
nicht schalten p031 verbotsschild
,
nicht schalten p031 verbotsschild folie
,
Verbotsschild auf Bogen
,
Schalten verboten
,
6 Stück auf Bogen
,
Größe: 5
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 P031
,
ASR A1.3 P031
,
wolk
,
Rohrleitungskennzeichnungen
,
Kennzeichnungsbänder
,
Gefahrensymbole
,
Feuerlöschleitung
,
auf Rolle
,
Kennflex
,
Kabelbinder
,
Ventilkennzeichnung
,
Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Rolle, Schalten verboten, 500 Stück, Größe: 3,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Wolk
31.A6250
ab € 26,53*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Schalten verboten, Alu, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Wolk
11.A6253
ab € 1,79*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Schalten verboten, Alu, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Wolk
11.A6255
ab € 2,78*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Schalten verboten, Folie, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Wolk
21.A6253
ab € 0,49*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Schalten verboten, Folie, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Wolk
21.A6255
ab € 2,04*
Ähnlich
Verbotsschild, Schalten verboten, selbsthaftende Magnetfolie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Wolk
36.A6253
ab € 7,74*
Ähnlich
Verbotsschild, Schalten verboten, selbsthaftende Magnetfolie, (Durchm.): 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Wolk
36.A6255
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen