Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen auf Rolle, Schalten verboten, 500 Stück, Größe: 3,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Rolle, Schalten verboten, 500 Stück, Größe: 3,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Rolle, Schalten verboten, 500 Stück, Größe: 3,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Rolle, Schalten verboten, 500 Stück, Größe: 3,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Artikel-Nr.:
     C158H-310.A6250
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A6250
EAN/GTIN:
     4044589372161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
nicht schalten p031 verbotsschild f...
Verbotsschild Schalten verboten DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Schalten verboten

Lieferform:

Best.-Nr. 380.A6250 500 Stück / Rolle

Best.-Nr. 380.A6251 6 Stück / Bogen


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P031
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schalten verboten
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild, Verbotsschild auf Rolle, Schalten verboten, 500 Stück, Größe: 3, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P031, ASR A1.3 P031, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,05306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,38*
€ 52,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 31,39*
€ 37,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A6251
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
11.A6253
ab € 1,79*
Ähnlich
Wolk
11.A6255
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
21.A6253
ab € 0,49*
Ähnlich
Wolk
21.A6255
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
36.A6253
ab € 7,74*
Ähnlich
Wolk
36.A6255
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.