Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Schalten verboten, selbsthaftende Magnetfolie, (Durchm.): 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild, Schalten verboten, selbsthaftende Magnetfolie, (Durchm.): 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Verbotsschild, Schalten verboten, selbsthaftende Magnetfolie, (Durchm.): 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Verbotsschild, Schalten verboten, selbsthaftende Magnetfolie, (Durchm.): 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Artikel-Nr.:
     C158H-360.A6255
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.A6255
EAN/GTIN:
     4044589401663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
nicht schalten p031 verbotsschild 2...
Verbotsschild Schalten verboten DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031
Schalten verboten

Lieferform:

Best.-Nr. 380.A6250 500 Stück / Rolle

Best.-Nr. 380.A6251 6 Stück / Bogen


  • Material: Magnetfolie für metallische Grundflächen
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P031
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Form:
rund
Symbol:
Schalten verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild, nicht schalten p031 verbotsschild magnetfolie, Verbotsschild, Schalten verboten, aus selbsthaftender Magnetfolie, Größe (Durchm, DIN EN ISO 7010 P031, ASR A1.3 P031, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A6251
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
31.A6250
ab € 26,53*
Ähnlich
Wolk
11.A6253
ab € 1,79*
Ähnlich
Wolk
11.A6255
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
21.A6253
ab € 0,49*
Ähnlich
Wolk
21.A6255
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
36.A6253
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.