Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher P007 Verbotsschild
>
Artikel
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-58463
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
6106A10
EAN/GTIN:
4060081017881
Suchbegriffe:
Verbot für Personen mit Herzschritt...
Verbotsschild EN ISO 7010 P007 Verb...
verbot für personen mit herzschritt...
Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern
oder implantierten Defibrillatoren
Material: Aluminium
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P007
Das Verbot gilt auch für sonstige aktive
Implantate.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6106A10
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Kein Zutritt f. Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010,Folie,Ø 50 mm,10 St./Bo.
Moedel
6106F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Aufkleber Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
6106F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
6106F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
6106A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
6106A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 400 mm
Moedel
6106A40
ab € 8,22*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
6106K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen