Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58464
58464
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58464
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6106A20
EAN/GTIN:
     4060081017898
Suchbegriffe:
Verbot für Personen mit Herzschritt...
Verbotsschild EN ISO 7010 P007 Verb...
verbotsschild en iso 7010 p007 verb...
Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern
oder implantierten Defibrillatoren
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P007
Das Verbot gilt auch für sonstige aktive
Implantate.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6106A20
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6106F05
ab € 3,93*
Ähnlich
Moedel
6106F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Moedel
6106F20
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
6106A10
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
6106A315
ab € 6,30*
Ähnlich
Moedel
6106A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
6106K20
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.