Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58465
58465
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58465
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6106A315
EAN/GTIN:
     4060081017904
Suchbegriffe:
Verbot für Personen mit Herzschritt...
Verbotsschild EN ISO 7010 P007 Verb...
verbotsschild en iso 7010 p007 verb...
Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern
oder implantierten Defibrillatoren
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P007
Das Verbot gilt auch für sonstige aktive
Implantate.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6106A315
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6106F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
6106F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
6106F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
6106A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
6106A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
6106A40
ab € 8,23*
Ähnlich
Moedel
6106K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.